text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Milling set 1/4IN


The Router Bit Set offers fine cuts for a variety of applications, making it the perfect choice for woodworkers such as joiners, carpenters, interior installers and construction workers. The carbide cutting edges of the bits ensure a long lifetime, while routing a variety of profiles in many different materials is possible thanks to the various cutting

Referência 6C758619
Embalagem Outro
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 6
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Bosch
Type Straight Router Bit Set

Descrição

The Router Bit Set offers fine cuts for a variety of applications, making it the perfect choice for woodworkers such as joiners, carpenters, interior installers and construction workers. The carbide cutting edges of the bits ensure a long lifetime, while routing a variety of profiles in many different materials is possible thanks to the various cutting geometries. Furthermore, they are manufactured according to the safety standards of DIN EN-847. The router bits are intended for use in soft wood, hard wood and wood composites. The Router Bit Set features a special Easy-Pick design of the inlay, allowing the bits to be taken out quickly and safely by the shank. It comes in an exclusive and highly robust case that firmly and securely holds bits, offering perfect protection for its contents for safe storage and transport. It features a transparent cover for visibility of the content.

Números do artigo

Referência 6C758619
EAN 3165140957984
UBB 500700453441
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2607017467
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.