text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Martelo GBH 5-40 DCE


Article number B4365.000.020
Altura 260
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 485
Consumo nominal de energia (W) 1150
Peso da máquina (kg) 6.8
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 40
Energia máxima de um só golpe (J) 8.8
Packed per 1

Specifications

Altura 260
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 485
Consumo nominal de energia (W) 1150
Peso da máquina (kg) 6.8
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 40
Energia máxima de um só golpe (J) 8.8
Número máximo de cursos (1/min) 3050
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 340
Marca Bosch
Peso por peça (g) 10800
Código pautal 90151000
Model GBH 5-40 DCE
Type Rotary Hammer

Article numbers

Article number B4365.000.020
EAN 3165140461214
UBB 500504557298
UNSPSC 27111602
Manufacturer article nr  0611264000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.