Martelos
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
Martelos
B4350.000.070
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
Bosch Martelo GBH 4-32 DFR SET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4350.000.070
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
900
Peso da máquina (kg)
4.7
Energia máxima de um só golpe (J)
4.2
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
32
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
900
Peso da máquina (kg)
4.7
Energia máxima de um só golpe (J)
4.2
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
32
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
32
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
90
Número máximo de cursos (1/min)
3600
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
800
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
5900
Código pautal
84672191
Model
GBH 4-32 DFR
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4350.000.070
EAN
3165140463096
UBB
500504035709
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
0611332101