Martelos
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
Maquinação
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
Ferramentas sem fios
Martelos
9K355121
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
Bosch Martelo GBH 36 VF-LI PLUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9K355121
Tensão nominal (V)
36
Comprimento (mm)
407
Capacidade das pilhas (Ah)
6
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
4.6
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
28
Energia máxima de um só golpe (J)
3.2
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
36
Comprimento (mm)
407
Capacidade das pilhas (Ah)
6
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
4.6
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
28
Energia máxima de um só golpe (J)
3.2
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4200
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
940
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K355121
EAN
3165140868266
UBB
500675204324
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
061190700B
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar