Martelos
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
Martelos
B4350.000.085
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
Bosch Martelo GBH 3-28 DRE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4350.000.085
Altura
233
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
326
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
3.6
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
68
Energia máxima de um só golpe (J)
3.1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
233
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
326
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
3.6
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
68
Energia máxima de um só golpe (J)
3.1
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
28
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
82
Número máximo de cursos (1/min)
4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
900
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
6100
Código pautal
84672191
Model
GBH 3-28 DRE
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4350.000.085
EAN
3165140471220
UBB
500512003301
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
061123A000