text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Martelo GBH 3-28 DFR 800W LB

Referência B4350.000.120
Altura 233
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 326
Consumo nominal de energia (W) 800
Peso da máquina (kg) 3.6
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 68
Energia máxima de um só golpe (J) 3.1

Especificações

Altura 233
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 326
Consumo nominal de energia (W) 800
Peso da máquina (kg) 3.6
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 68
Energia máxima de um só golpe (J) 3.1
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 28
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 82
Número máximo de cursos (1/min) 4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 900
Marca Bosch
Peso por peça (g) 7450
Código pautal 84672191
Model GBH 3-28 DFR
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência B4350.000.120
EAN 3165140600675
UBB 500614451234
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 061124A004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.