text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Martelo GBH 2-26 F

Referência 8J754391
Largura 83
Altura 210
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 407
Consumo nominal de energia (W) 830
Peso da máquina (kg) 2.9
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 68

Especificações

Largura 83
Altura 210
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 407
Consumo nominal de energia (W) 830
Peso da máquina (kg) 2.9
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm) 68
Energia máxima de um só golpe (J) 2.7
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 26
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 68
Número máximo de cursos (1/min) 4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 900
Marca Bosch
Código pautal 84672191
Model GBH 2-26 F
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 8J754391
EAN 3165140859219
UBB 500652003004
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06112A4001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.