text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Martelo GBH 18V-36 C


Referência 5J845301
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 40
Energia máxima de um só golpe (J) 7
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min) 2900
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 500
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 40
Energia máxima de um só golpe (J) 7
Inserção da ferramenta Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min) 2900
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 500
Peso sem o pack de pilhas (kg) 5.1
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672110
Model GBH 18V-36 C
Safety GBH 18V-36 C
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 5J845301
EAN 4059952567310
UBB 500717751886
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0611915003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.