Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
6Y083081
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
Bosch Martelo GBH 18V-34 CF
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Y083081
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
32
Energia máxima de um só golpe (J)
5.8
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
40
Número máximo de cursos (1/min)
2900
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
32
Energia máxima de um só golpe (J)
5.8
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm)
40
Número máximo de cursos (1/min)
2900
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
4.9
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código do produto
84672110
Model
GBH 18V-34 CF
Safety
GBH 18V-34 CF
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Y083081
EAN
4059952567297
UBB
500717751621
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0611914003
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar