Test catalogus aantal
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
Martelo demolição
B4375.000.010
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
Bosch Martelo de demolição GSH 16-28 E
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4375.000.010
Largura
255
Tensão (V)
230
Comprimento
760
Consumo nominal de energia (W)
1750
Peso da máquina (kg)
17.9
Energia máxima de um só golpe (J)
41
Inserção da ferramenta
Tomada Kango
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
255
Tensão (V)
230
Comprimento
760
Consumo nominal de energia (W)
1750
Peso da máquina (kg)
17.9
Energia máxima de um só golpe (J)
41
Inserção da ferramenta
Tomada Kango
Número máximo de cursos (1/min)
1300
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4375.000.010
EAN
3165140410274
UBB
500504686642
UNSPSC
27112705
Artigo do fabricante nr
0611335000