text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Martelo 06112A6001


Referência 1V133734
Largura 88
Altura 205
Comprimento (mm) 334
Consumo nominal de energia (W) 720
Peso da máquina (kg) 2.3
Energia máxima de um só golpe (J) 2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Embalado por 1

Especificações

Largura 88
Altura 205
Comprimento (mm) 334
Consumo nominal de energia (W) 720
Peso da máquina (kg) 2.3
Energia máxima de um só golpe (J) 2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4800
Marca Bosch
Código pautal 84672191
Model GBH 2-21
Safety GBH 2-21
Type Rotary Hammer

Números do artigo

Referência 1V133734
EAN 4059952569635
UBB 500717754690
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06112A6001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.