Ferramentas sem fios
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
Martelos elétricos
9A279284
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
BOSCH Máquinas de perfuração de martelo 2800 RE
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9A279284
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
720
Peso da máquina (kg)
3
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
26
Energia máxima de um só golpe (J)
2.6
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
720
Peso da máquina (kg)
3
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
26
Energia máxima de um só golpe (J)
2.6
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
26
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
68
Número máximo de cursos (1/min)
4000
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0-1450
Marca
Bosch
Código pautal
84672199
Model
PBH 2800 RE
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9A279284
EAN
3165140430241
UBB
500583697650
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0603393000