Ferramentas sem fios
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
Martelos elétricos
3M439154
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
BOSCH Máquinas de martelo perfurador 2100 RE+4DLG SET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3M439154
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
550
Peso da máquina (kg)
2.2
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
20
Energia máxima de um só golpe (J)
1.7
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Consumo nominal de energia (W)
550
Peso da máquina (kg)
2.2
Diâmetro de perfuração do betão com broca de coroa (mm)
20
Energia máxima de um só golpe (J)
1.7
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
20
Número máximo de cursos (1/min)
4600
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0-2400
Marca
Bosch
Type
Rotary Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3M439154
EAN
3165140684095
UBB
500581785622
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06033A9302