text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 4AH GCY 42 L-BOXX


Referência 9I682139
Tensão nominal (V) 18
Largura 77
Altura 210
Comprimento (mm) 163
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 77
Altura 210
Comprimento (mm) 163
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 68
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 68
Binário máximo (Nm) 64
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 36-64
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-630
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-2100
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Type Drill Driver

Números do artigo

Referência 9I682139
EAN 4059952617244
UBB 500583859367
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06019K6005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.