text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 3,6V


Cordless Screwdriver PSR Select,The PSR Select Cordless Screwdriver: The right bit. Always at hand.,Integrated bit cylinder – the rotating bit cylinder contains the 12 most important screwdriver bits,Innovative Bosch EasySelect – intuitive and easy-to-operate Select function for conveniently changing the different bits,Illuminated window – the window en

Referência 5A867410
Tensão nominal (V) 3.6
Largura 294
Altura 261
Comprimento (mm) 103
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 3.6
Largura 294
Altura 261
Comprimento (mm) 103
Capacidade das pilhas (Ah) 2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.5
Binário máximo (Nm) 4.5
Ajuste do binário (Nm) 3.5-4.5
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 5-5
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 210-210
Chave de fendas para construção a seco Não
Adequado para parafusos em espiral Não
Número de pilhas incluídas 1
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model PSR Select
Type Cordless Screwdriver

Descrição

Cordless Screwdriver PSR Select,The PSR Select Cordless Screwdriver: The right bit. Always at hand.,Integrated bit cylinder – the rotating bit cylinder contains the 12 most important screwdriver bits,Innovative Bosch EasySelect – intuitive and easy-to-operate Select function for conveniently changing the different bits,Illuminated window – the window enables individual bits to be selected quickly and easily,No memory effect, no self-discharge: always ready for use thanks to lithium-ion technology,Durable: up to 90 screws with one battery charge,Compact design for the best handling and control during use,PowerLight – your workpiece is always well lit and clearly visible thanks to the built-in LED,Forward/reverse indicator and charge level indicator via LED,Automatic spindle lock for manual tightening or loosening of screws,Softgrip for a better and comfortable hold,Micro USB Cable (1 607 000 CG9),12 standard screwdriver bits,Power supply unit,Carrying Case

Números do artigo

Referência 5A867410
EAN 4053423207231
UBB 500582337142
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 0603977005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.