text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 2ACCU


Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and met

Referência 3A979698
Tensão nominal (V) 12
Largura 209
Altura 64
Comprimento (mm) 232
Capacidade das pilhas (Ah) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Largura 209
Altura 64
Comprimento (mm) 232
Capacidade das pilhas (Ah) 1.5
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10-10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 8
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Binário máximo (Nm) 30
Ajuste do binário (Nm) 18-30
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-1500
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model EasyDrill 1200
Type Cordless Drill Driver

Descrição

Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and metal, as well as for screwdriving,Single-sleeve chuck enables quick and convenient accessory changes,POWER FOR ALL: One battery and charger for an entire Home & Garden tools system,2 x battery PBA 12V 1.5Ah,Screwdriver bit and drill set,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Números do artigo

Referência 3A979698
EAN 4053423224863
UBB 500581679387
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06039D3007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.