Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
4D912274
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
BOSCH Máquinas de impacto 18V-40,2ACCU
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4D912274
Tensão nominal (V)
18
Largura
57
Altura
216
Comprimento (mm)
195
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13-13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
57
Altura
216
Comprimento (mm)
195
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
30
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
30
Binário máximo (Nm)
40
Ajuste do binário (Nm)
20-40
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0-430
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0-1630
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Model
EasyImpact 18V-40
Type
Cordless Hammer Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4D912274
EAN
4053423232608
UBB
500582033865
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
06039D8108