text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto 1200-1AC


Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corner

Referência 3U165765
Tensão nominal (V) 12
Largura 209
Altura 64
Comprimento (mm) 232
Capacidade das pilhas (Ah) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Largura 209
Altura 64
Comprimento (mm) 232
Capacidade das pilhas (Ah) 1.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10-10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 8
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Binário máximo (Nm) 30
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 6
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 6
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 6
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 6
Ajuste do binário (Nm) 18-30
Número máximo de cursos (1/min) 22500
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-1500
Número de pilhas incluídas 1
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Model EasyImpact 1200
Type Cordless Hammer Drill

Descrição

Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corners,Drilling in wood and metal, impact drilling in masonry, and general screwdriving,POWER FOR ALL: One battery for an entire Home & Garden tools system,1 x battery PBA 12V 1.5Ah,Screwdriver bit,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Números do artigo

Referência 3U165765
EAN 4053423224887
UBB 500581910865
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06039D3104
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.