text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Máquina de polir GPO 14 CE


Referência B4430.000.010
Consumo de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Tensão de alimentação (V) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 750
Diâmetro máx. da almofada do condutor (mm) 180
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Consumo de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Tensão de alimentação (V) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 750
Diâmetro máx. da almofada do condutor (mm) 180
Marca Bosch
Peso por peça (g) 3900
Model GPO 14 CE
Type Polisher

Números do artigo

Referência B4430.000.010
EAN 3165140572996
UBB 500579855205
UNSPSC 23151604
Artigo do fabricante nr 0601389000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.