text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Máquina de lavar a pressão UNIV AQUATAK 130

Referência 9P795086
Comprimento do cabo (m) 5
Potência do motor 1.7
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento (mm) 444
Temperatura máxima de alimentação (°C) 40
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50/60 Hz

Especificações

Comprimento do cabo (m) 5
Potência do motor 1.7
Tipo de acionamento Elétrico
Comprimento (mm) 444
Temperatura máxima de alimentação (°C) 40
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50/60 Hz
Pressão máxima de funcionamento 130
Capacidade máxima (l/min) 380
Móvel Sim

Números do artigo

Referência 9P795086
EAN 3165140883702
UBB 500651956178
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06008A7B00
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.