text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lixadeira Orbital GSS 230 AVE/L-BOXX

Artículo No. B4465.000.065
Largura 92
Altura 205
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 415
Consumo nominal de energia (W) 300
Peso da máquina (kg) 2.4
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2.4

Especificaciones

Largura 92
Altura 205
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 415
Consumo nominal de energia (W) 300
Peso da máquina (kg) 2.4
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2.4
Velocidade do curso (1/min) 22000
Montagem de abrasivos PS 2
Largura da placa de base (mm) 92
Comprimento da placa de base (mm) 182
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8000
Marca Bosch
Peso por peça (g) 2500
Model GSS 230 AVE
Type Orbital Sander

Números de artículo

Artículo No. B4465.000.065
EAN 3165140663762
UBB 500617173314
UNSPSC 23151604
Artículo del fabricante nr 0601292801
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.