Test catalogus aantal
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
2D095042
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
Bosch Lixadeira Orbital GSS 160 MULTI
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2D095042
Largura
110
Altura
143
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
290
Consumo nominal de energia (W)
180
Peso da máquina (kg)
1.2
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
1.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
110
Altura
143
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
290
Consumo nominal de energia (W)
180
Peso da máquina (kg)
1.2
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
1.6
Montagem de abrasivos
PS 2
Largura da placa de base (mm)
100
Comprimento da placa de base (mm)
150
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000
Marca
Bosch
Model
GSS 160 Multi
Type
Orbital Sander
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D095042
EAN
3165140785983
UBB
500637130989
UNSPSC
23151604
Artigo do fabricante nr
06012A2300