text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lixadeira Orbital GSS 140-1 A

Referência 8V093478
Largura 110
Altura 143
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 250
Consumo nominal de energia (W) 180
Peso da máquina (kg) 1.2
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6

Especificações

Largura 110
Altura 143
Tensão (V) 230
Comprimento (mm) 250
Consumo nominal de energia (W) 180
Peso da máquina (kg) 1.2
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Montagem de abrasivos PS 2
Largura da placa de base (mm) 113
Comprimento da placa de base (mm) 101
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 12000
Marca Bosch
Model GSS 160 Multi
Type Orbital Sander

Números do artigo

Referência 8V093478
EAN 3165140785907
UBB 500637130724
UNSPSC 23151604
Artigo do fabricante nr 06012A2100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.