text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lithium-Ion Starter Set 2Ah/4Ah 18V with AL 18V-20 Charger 2x Batteries


18 Volt Lithium-ion System Accessories Starter Set 18V (2.0 Ah + 4.0 Ah + AL 18V-20),Power up and get it done – flexibility in the 18V Power for ALL system,Set with AL 18V-20 charger, 2.0Ah battery and 4.0Ah battery: Enjoy flexibility while saving money,The compact 2.0Ah battery - ideal for application where low overall weight is important e.g. screwing

Referência 7H572976
Carregador de baterias de alta velocidade Não
Qualidade da bateria Lithium-ions
Tensão de carregamento (V) 14.4-18
Tensão nominal (V) 18-18
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Carregador de baterias de alta velocidade Não
Qualidade da bateria Lithium-ions
Tensão de carregamento (V) 14.4-18
Tensão nominal (V) 18-18
Marca Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set

Descrição

18 Volt Lithium-ion System Accessories Starter Set 18V (2.0 Ah + 4.0 Ah + AL 18V-20),Power up and get it done – flexibility in the 18V Power for ALL system,Set with AL 18V-20 charger, 2.0Ah battery and 4.0Ah battery: Enjoy flexibility while saving money,The compact 2.0Ah battery - ideal for application where low overall weight is important e.g. screwing, drilling,The performance 4.0Ah battery - for tools with a greater power requirement and longer periods of use e.g. lawnmower,Charger AL 18V-20 - small in size and LED indicator shows the charging progress,POWER FOR ALL: One battery and charger for an entire Home & Garden tools system,1 x battery PBA 18V 2.0Ah,1 x battery PBA 18V 4.0Ah,Charger AL 18V-20,Carton

Números do artigo

Referência 7H572976
EAN 4053423231434
UBB 500583107858
UNSPSC 26111700
Artigo do fabricante nr 1600A027U9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.