text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Lâminas de serra de recortes e serras alternativas 2ST WOOD 2-SIDE CLN


High Precision Tear-Free Cutting Wood! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Wood 2-side clean’, that offers a perfect tear-fr

Referência 5W944163
Comprimento total (mm) 117
Inserção da ferramenta Haste em U
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Inserção da ferramenta Haste em U
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Distância dos dentes (mm) 2.2-2.2
Marca Bosch
Type Saw Blade Set

Descrição

High Precision Tear-Free Cutting Wood! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Wood 2-side clean’, that offers a perfect tear-free cut on both sides thanks to its double rows of teeth. With its extra sharp precision-ground teeth, the Bosch EXPERT ‘Wood 2-side clean’ Jigsaw Blade is well suited to cutting softwoods up to 50mm thick. Cabinet makers can get a perfect finish and not lose time sanding after every jigsaw cut. Available for straight cuts (T308B), for curve cuts (T308BO) and for accurate angle cuts (T308BP)

Números do artigo

Referência 5W944163
EAN 4059952657387
UBB 500582623095
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 2608901711
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.