text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Lâminas de serra de recortes e serras alternativas 2ST HARDWOOD 2X CLN


High Precision Tear-Free Cutting Laminated Worktops! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, that offers

Referência 4P622453
Comprimento total (mm) 117
Inserção da ferramenta Haste em U
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Inserção da ferramenta Haste em U
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Distância dos dentes (mm) 2-2
Marca Bosch
Model T 308 BFP
Type Saw Blade Set

Descrição

High Precision Tear-Free Cutting Laminated Worktops! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, that offers a perfect tear-free cut on both sides thanks to its counter-directed teeth. Made from Bi-Metal – a strip of high-speed steel bonded onto a flexible steel blade to combine strength and flexibility – the Bosch EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’ Jigsaw Blade is robust enough to cut laminated chipboard kitchen tops or hardwood. Available for tear-free straight cuts (T308BF) and for particularly accurate angle tear-free cuts (T308BFP)

Números do artigo

Referência 4P622453
EAN 4059952657417
UBB 500582175195
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 2608901714
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.