text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lâmina serra AIZ 32 APB


The Starlock AIZ 32 APB blade guarantees exact flush and deep plunge cuts in wood, metal and plastics. It cuts precisely right from the start thanks to a rounded cutting edge called Curved-Tec. The blade's Starlock sturdy mounting system increases control for highly accurate cutting that transmits power directly and reduces wobbling. This versatile blad

Referência 7Z124629
Aplicação Lâmina de serra de corte em imersão
Forma Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Lâmina de serra de corte em imersão
Forma Outro
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Comprimento da lâmina de serra (mm) 32
Profundidade da serra (mm) 50
Modelo de lâmina de serra Lâmina de serra de segmentos
Marca Bosch
Type Plunge Cut Saw Blade

Descrição

The Starlock AIZ 32 APB blade guarantees exact flush and deep plunge cuts in wood, metal and plastics. It cuts precisely right from the start thanks to a rounded cutting edge called Curved-Tec. The blade's Starlock sturdy mounting system increases control for highly accurate cutting that transmits power directly and reduces wobbling. This versatile blade also cuts through very hard combined wooden and metal materials including non-hardened nails and screws, non-ferrous pipes and profiles with smaller dimensions. High wear and heat resistant teeth made from HSS-Steel (High Speed Steel) offer a long lifetime in non-ferrous (soft) metal and abrasive materials. The Starlock Snap-In mounting system allows fast blade removal and exchange within 3 seconds without having to touch the blade. The mounting system produces the highest power transfer thanks to a 3-dimensional tight-fitting connection between machine and accessory.

Números do artigo

Referência 7Z124629
EAN 3165140935838
UBB 500679493915
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608664470
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.