text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lâmina serra 32 BPC


The Starlock AIZ 32 BSPC blade delivers clean cuts in hardwood. Its 3-dimensional Japanese tooth configuration consists of sharp ground teeth ideal for tear-free cutting. This tooth arrangement minimises heat development, for making very clean cuts with no ripping or burning. It offers a sturdy mounting system that reduces wobbling and enables precision

Referência 8F737043
Aplicação Lâmina de serra de corte em imersão
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para aço Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Lâmina de serra de corte em imersão
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para aço Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Profundidade da serra (mm) 50
Modelo de lâmina de serra Lâmina de serra de segmentos
Marca Bosch
Type Plunge Blade

Descrição

The Starlock AIZ 32 BSPC blade delivers clean cuts in hardwood. Its 3-dimensional Japanese tooth configuration consists of sharp ground teeth ideal for tear-free cutting. This tooth arrangement minimises heat development, for making very clean cuts with no ripping or burning. It offers a sturdy mounting system that reduces wobbling and enables precision due to direct power transmission. This product is intended for plunge cutting in hardwood, for cutting recesses in furniture components and for sawing wood panels. The blade’s rounded cutting edge (Curved-Tec) makes precise and smooth plunge cuts. The Starlock Snap-In mounting system allows fast blade removal and exchange within 3 seconds without having to touch the blade. The mounting system produces the highest power transfer thanks to a 3-dimensional tight-fitting connection between machine and accessory.

Números do artigo

Referência 8F737043
EAN 3165140785075
UBB 500648813169
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608662362
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.