Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.641.169
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
Bosch Lâmina de serra circular OPTLN 150X20/16 12T
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
B4960.641.169
Número máximo de rotações (1/min)
10000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
150
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
20
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
10000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
150
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
20
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.4
Número de dentes
12
Lâmina de serra de espessura (mm)
190
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
270
Código pautal
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.641.169
EAN
3165140373517
UBB
500504963843
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608641169