Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.641.181
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
Bosch Lâmina de serra circular OPTILINE 184X16 48T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.641.181
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
184
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
16
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
184
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
16
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Número de dentes
48
Lâmina de serra de espessura (mm)
227
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
451
Código pautal
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.641.181
EAN
3165140373630
UBB
500504965095
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608641181