Serras circulares
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
Partes acessórios
Serras
Serras circulares
B4960.640.609
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
Bosch Lâmina de serra circular OPTILINE 180X30 36T
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4960.640.609
Número máximo de rotações (1/min)
8500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
180
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
8500
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
180
Adequado para plástico
Não
Adequado para metal
Não
Diâmetro do furo
30
Adequado para madeira
Sim
Largura de corte (mm)
2.6
Número de dentes
36
Lâmina de serra de espessura (mm)
221
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
390
Código pautal
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4960.640.609
EAN
3165140194037
UBB
500505005651
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
2608640609