text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lâmina de serra circular 160X20X1.8/1.3X54T


The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non

Referência 0U052766
Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 160
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 8500
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 160
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 20
Adequado para madeira Não
Largura de corte (mm) 18
Número de dentes 54
Lâmina de serra de espessura (mm) 16
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descrição

The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Expert for Aluminium Circular Saw Blade features MicroteQ teeth consisting of extra-fine and durable carbide grains from Bosch in-house production, ensuring superior lifetime. The blade´s anti-corrosive ProteQtion coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Números do artigo

Referência 0U052766
EAN 3165140957687
UBB 500699309778
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608644538
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.