text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lâmina de serra circular 136X20X1.5/1.0X24T


The Standard for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortless sawing. High-quality carbide teeth support reliable results. Aggressive tooth angles enable a smooth cutting performance. It is suitable for cutting in all kinds of wood and

Referência 8Z984911
Número máximo de rotações (1/min) 11000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 136
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 20
Embalado por 1

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 11000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 136
Adequado para plástico Não
Adequado para metal Não
Diâmetro do furo 20
Adequado para madeira Sim
Largura de corte (mm) 1.5
Número de dentes 24
Lâmina de serra de espessura (mm) 195
Marca Bosch
Type Circular Saw Blade

Descrição

The Standard for Wood Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortless sawing. High-quality carbide teeth support reliable results. Aggressive tooth angles enable a smooth cutting performance. It is suitable for cutting in all kinds of wood and wooden materials. The Standard for Wood Circular Saw Blade enables reliable cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Números do artigo

Referência 8Z984911
EAN 3165140958158
UBB 500699314968
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608837668
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.