Test catalogus aantal
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
Maquinação
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
Fresadoras & lixadeiras
B4485.000.005
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
Bosch Junta GFF22A-670W
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4485.000.005
Altura
165
Comprimento (mm)
365
Consumo nominal de energia (W)
670
Peso da máquina (kg)
2.9
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9000
Diâmetro de fresagem (mm)
105
Profundidade de fresagem (mm)
22
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
165
Comprimento (mm)
365
Consumo nominal de energia (W)
670
Peso da máquina (kg)
2.9
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9000
Diâmetro de fresagem (mm)
105
Profundidade de fresagem (mm)
22
Marca
Bosch
Model
GFF 22 A
Type
Biscuit Joiner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4485.000.005
EAN
3165140183925
UBB
500505920750
UNSPSC
23101513
Artigo do fabricante nr
0601620003