text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw Blade for Metal 100mm 3-Piece


Long Life Cutting Abrasive Construction Materials! Tough materials require a tough jigsaw blade - but you also need it to cut well. Worn out blades don’t get the job done, so longevity and quality go together with the EXPERT ‘Fiber Plaster’. Its carbide teeth cut the toughest abrasive materials such as cement fibreboard, plasterboard and glass fibre rei

Referência 0V636648
Comprimento total (mm) 100
Inserção da ferramenta Haste em U
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Inserção da ferramenta Haste em U
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Distância dos dentes (mm) 4.3 - 4.3
Marca Bosch
Type Jigsaw Blade

Descrição

Long Life Cutting Abrasive Construction Materials! Tough materials require a tough jigsaw blade - but you also need it to cut well. Worn out blades don’t get the job done, so longevity and quality go together with the EXPERT ‘Fiber Plaster’. Its carbide teeth cut the toughest abrasive materials such as cement fibreboard, plasterboard and glass fibre reinforced plastics. And they keep going for maximum productivity. The Bosch EXPERT ‘Fiber Plaster’ Jigsaw Blade is designed to make repeated cuts in the most abrasive materials. It's the best choice for professionals needing to tackle a tough job like drywall installation and comes in two length options: the T141HM for maximum control, and the longer T341HM for better reach.

Números do artigo

Referência 0V636648
EAN 4059952537870
UBB 500718689754
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900563
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.