Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
0T863813
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
Bosch Impact driver GDS 18V-1000
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0T863813
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Binário máximo (Nm)
1000
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min)
2600
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1750
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Binário máximo (Nm)
1000
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min)
2600
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
1750
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.9
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Código pautal
84672920
Model
GDS 18V-1000
Safety
GDS 18V-1000
Type
Cordless Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T863813
EAN
4059952564586
UBB
500717753601
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019J8302
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar