text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver GDR 12V-110


Referência 0Q958999
Tensão nominal (V) 12
Largura 54
Altura 177
Comprimento (mm) 139
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.9
Binário máximo (Nm) 110
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Largura 54
Altura 177
Comprimento (mm) 139
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 0.9
Binário máximo (Nm) 110
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min) 3100
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal 84672920
Model GDR 12V-110
Type Cordless Impact Drill & Driver

Números do artigo

Referência 0Q958999
EAN 3165140799867
UBB 500655448065
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019E0003
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.