text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hole Saw Set in Plastic Case 115-Piece


Long Life Cutting Holes in Brick and Particle Board! Cutting holes in brick, soft tiles and drywall is essential for plumbers and electricians on a building site or during renovation work. Few hole saws can withstand this kind of work in a mixture of tough construction materials, but the EXPERT Construction Material can. This one hole saw serves, and la

Referência 1O921068
Embalagem Caso
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Sim
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 11
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 15
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 2
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Bosch
Type Hole Saw Set

Descrição

Long Life Cutting Holes in Brick and Particle Board! Cutting holes in brick, soft tiles and drywall is essential for plumbers and electricians on a building site or during renovation work. Few hole saws can withstand this kind of work in a mixture of tough construction materials, but the EXPERT Construction Material can. This one hole saw serves, and lasts, for many jobs. The Bosch EXPERT Construction Material Hole Saw is a robust hole saw that is very useful on the building site and offers great value to professionals because it is so long-lasting.

Números do artigo

Referência 1O921068
EAN 4059952536354
UBB 500718685539
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608900489
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.