Outros acessórios
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
Partes acessórios
Outros acessórios
9H141258
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
Bosch Heat shrink tubing 1,6-4,8MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9H141258
Sem halogéneos
Não
Comprimento (mm)
0.165
Temperatura de funcionamento (°C)
135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
1.6
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
4.8
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Comprimento (mm)
0.165
Temperatura de funcionamento (°C)
135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
1.6
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
4.8
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Não
Marca
Bosch
Type
Shrink Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H141258
EAN
3165140013239
UBB
500648864063
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
1609201812