Martelos elétricos
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
Martelos elétricos
6C905493
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
Bosch Hammer drill machine 060117B401
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6C905493
Largura
90
Altura
214
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
336
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
90
Altura
214
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
336
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
2.6
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
25
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
40
Binário máximo (Nm)
36
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
18
Saída de alimentação (W)
430
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
15
Número máximo de cursos (1/min)
51000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
1000
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
3000
Marca
Bosch
Model
GSB 20-2
Type
Impact Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6C905493
EAN
3165140969178
UBB
500700459893
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
060117B401