text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL


GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect

Referência 5Y303498
Largura 110
Altura 150
Tensão (V) 230
Comprimento 530
Consumo nominal de energia (W) 2800
Embalado por 1

Especificações

Largura 110
Altura 150
Tensão (V) 230
Comprimento 530
Consumo nominal de energia (W) 2800
Peso da máquina (kg) 5.9
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6500
Marca Bosch

Descrição

GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect the user. Vibration Control prevents long-term damage to hands. KickBack Control, Soft Start, Restart Protection, and an integrated motor brake all guard against accidental injuries. The GWS 30 B Professional will grind metal or welding seams and cut through rebars, metal, and concrete.

Números do artigo

Referência 5Y303498
EAN 4059952559766
UBB 500582640081
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06018G1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.