Esmeriladoras pneumáticas
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
0I052206
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
BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0I052206
Largura
110
Altura
150
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
530
Consumo nominal de energia (W)
2800
Peso da máquina (kg)
5.7
Inserção da ferramenta
M14
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
110
Altura
150
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
530
Consumo nominal de energia (W)
2800
Peso da máquina (kg)
5.7
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
180
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
8500
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0I052206
EAN
4059952559759
UBB
500573701033
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06018G0000