text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

BOSCH GWS 2200 P


Angle Grinder GWS 2200 P, The GWS 2200 P Professional angle grinder for 230 mm discs combines a robust design with a solid performance. For increased user protection, it comes with a PROtection switch, which ensures that the angle grinder turns off immediately when the switch is released. Its powerful 2,200 W motor provides a good material removal rate.

Referência 0Y113710
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.3
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6500
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.3
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6500
Marca Bosch

Descrição

Angle Grinder GWS 2200 P, The GWS 2200 P Professional angle grinder for 230 mm discs combines a robust design with a solid performance. For increased user protection, it comes with a PROtection switch, which ensures that the angle grinder turns off immediately when the switch is released. Its powerful 2,200 W motor provides a good material removal rate. The scope of supply includes a standard side handle. The GWS 2200 P Professional is ideal for versatile cutting tasks in metal and stone. It is compatible with the Bosch Professional GDE 230 FC-S dust attachment. Cardboard box, Auxiliary handle (2 602 025 075), Protective guard (2 605 510 298), Two-hole spanner (1 607 950 048), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040)

Números do artigo

Referência 0Y113710
EAN 4053423240689
UBB 500573926028
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06018F4100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.