Esmerilar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
6O900157
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
Bosch GWS 18V-180 P Cordless Angle Grinder 6100RPM 180mm 114 x 334 x 309mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6O900157
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro máx. do disco (mm)
180
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6100
Peso sem o pack de pilhas (kg)
28
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GWS 18V-180 P
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro máx. do disco (mm)
180
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6100
Peso sem o pack de pilhas (kg)
28
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GWS 18V-180 P
Type
Cordless Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6O900157
EAN
4053423246209
UBB
500582866967
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H6L02