Esmerilar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
0T550224
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
BOSCH GWS 18V-15 PSC PROFESSIONAL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0T550224
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9800
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Número de pilhas incluídas
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9800
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T550224
EAN
4059952610023
UBB
500573852752
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H6B01
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar