Esmerilar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
4M145035
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
Bosch GWS 18V-15 PSC Cordless Angle Grinder in Cardboard Box 9800RPM 125mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4M145035
Tensão nominal (V)
18
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9800
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9800
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2.3
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Model
GWS 18V-15 PSC
Type
Cordless Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4M145035
EAN
4059952610016
UBB
500582132600
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H6B00