Esmerilar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
7X674667
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
BOSCH GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7X674667
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.9
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
5.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.9
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2
Número de pilhas incluídas
2
Com carregador de pilhas
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7X674667
EAN
4059952647524
UBB
500583329619
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019G340E
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar