Esmerilar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
7Q760075
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
BOSCH GWS 18V-10 PC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Q760075
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.8
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.8
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
9000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
2
Com carregador de pilhas
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Q760075
EAN
3165140960793
UBB
500699221155
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019G3E0B