text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL


Referência 6W536540
Tensão nominal (V) 18
Curso (mm) 26
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Profundidade de corte em madeira (mm) 155
Velocidade de corte em vazio (1/min) 800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 20
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Curso (mm) 26
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Profundidade de corte em madeira (mm) 155
Velocidade de corte em vazio (1/min) 800
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 20
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 6W536540
EAN 4059952545899
UBB 500582967781
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06015B0002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.