text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (avail

Referência 8H182875
Tensão nominal (V) 18
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Montagem de abrasivos Esticar
Largura da placa de base (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Montagem de abrasivos Esticar
Largura da placa de base (mm) 80
Comprimento da placa de base (mm) 130
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.1
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch

Descrição

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 458), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 901 117), Hole punch (2 608 000 652)

Números do artigo

Referência 8H182875
EAN 4059952606187
UBB 500583452783
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019L0101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.